曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
3041862 DINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRV/2シリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 66463664

DINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRV/2シリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
66463664
品番
3041862
参考基準価格(税別)¥7,620販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)値下げ
7,598

Phoenix Contact PRV ( Orange )ラッチは、すべてのプラグタイプで使用でき、寸法は 15.8 mm x 10 mm です。プラグハウジングの外側にはめ込み、プラグがスナップオンされると Terminal Block ハウジングにフックとして取り付けます 材質: PA-GFこの記事は、Phoenix Cont

仕様
●種類:ラッチ●シリーズ:PRV/2●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6210
アズワン品番
65-7737-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする