サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
チップブレーカー
WM(仕上げ)
KM(中旋削)
KR(荒旋削)
WF(仕上げ)
WM(仕上げ)
材種
3225
3005
3210
3225
3205
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66464135
品番
TCMX 16 T3 08-WM 3225
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
中切削
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
X
チップサイズ
16
チップ厚さ(mm)
3.96875
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
WM(仕上げ)
材種
3225
被削材
K
切刃長さ(mm)
15.6978
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
内接円径(mm)
9.525
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)