曜日別特売
ZBY9W3B230 レンズリング シュナイダーエレクトリック 66464276

レンズリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66464276品番ZBY9W3B230
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ILLUMINATED RING 24V 2 WHITE/RED FIXED LED TEXT NOT HALT WITH LOGO YELLOW LABEL.

仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9259アズワン品番65-7841-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする