- 接続方式
- 端子台
- 材質(ヘッド)
- 金属
- 表示灯
- DC24V駆動形(橙LED表示)
- 内蔵スイッチ
- 3NC+1NC/1NO
- コンジット口サイズ
- 1/2-14NPT
- 質量(g)
- 約410
- タイプ
- インターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)
- 保護構造
- IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)
- 定格電圧(V)
- DC24
- 定格絶縁電圧(V)
- 150(EN60947-5-1)
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 動作力
- (直接開路)最小60N(EN60947-5-1)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~55(ただし、氷結しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- 200以下
- 耐振動(誤動作)
- 10~55Hz 片振幅0.35mm
- 機械的耐久性
- 100万回以上
- 最小適合負荷
- DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
- 許容操作速度
- 0.05~1m/s
- 電気的耐久性
- 15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)
- 感電保護クラス
- ClassⅡ(二重絶縁)
- 定格インパルス耐電圧(kV)
- (EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5
- 汚染度(使用環境)
- 汚染度3(EN60947-5-1)
- ロック強度
- (Fzh)最小1300N
- 開放熱電流(A)
- 定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)
- 消費電流
- 投入時:約4.8W-0.2A、常時:約2.6W(平均)-0.2A(最大)
- ドアロック方式
- メカニカルロック方式
- リリース方式
- DC24Vソレノイドリリース方式
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- 80以上
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 1000以上
- 許容操作頻度(回/min)
- 30
- 使用周囲湿度(%RH)
- 95以下
- 条件付短絡電流(A)
- 100(EN60947-5-1)
- 振動(誤動作)Hz
- 10~55片振幅0.35mm
- 直接開路動作までの動き(mm)
- 最小15(EN60947-5-1)
- リリースキー
- 特殊形リリースキー(樹脂)(本体に添付出荷)