TCMT 22 04 12-PR 4335 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 66465413

TCMT 22 04 12-PR 4335 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 66465413
TCMT 22 04 12-PR 4335 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック 66465413

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
材種4335
内容量1箱(10個)注文コード66465413品番TCMT 22 04 12-PR 4335
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

TC□□型-22(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)

用途チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ22チップ厚さ(mm)4.7625ノーズ(mm)12適合被削材種P(鋼)チップブレーカーPR(荒旋削)材種4335被削材P切刃長さ(mm)20.797勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする