タイプ円柱型ヘッド形状円シールド形状シールドコード長さ(m)0.3検出距離(mm)0.8接続方式M8コネクタ 3ピン 中継タイプ材質(ケース)SUS303(EN1.4305)付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)ケース形状円筒質量(g)約20(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流3線 NPNオープンコレクタ出力標準検出物体(mm)鉄3×3×1電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)コード標準PVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護設定距離(mm)0~0.56検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10回温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS漏れ電流(mA)10以下動作モードノーマルクローズ(NC)表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド材質(ナット)なし材質(座金)なし応差検出距離の15%以下応答周波数(kHz)5出力形式NPNオープンコレクタ出力耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)残留電圧(V)2以下衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間開閉容量(mA)オープンコレクタ50以下検出ヘッドサイズΦ3mm電源の種類直流3線式