曜日別特売
E2E-C04S12-WC-B22M 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン) 66466164

小径タイプ近接センサ E2E シールド

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)1.2コード標準PVCコードヘッド形状注文コード66466164品番E2E-C04S12-WC-B22M
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
タイプ円柱型ヘッド形状シールド形状シールドコード長さ(m)2検出距離(mm)1.2接続方式PVCコード引出しタイプ材質(ケース)SUS303(EN1.4305)付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)ケース形状円筒質量(g)約35(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流3線 PNPオープンコレクタ出力標準検出物体(mm)鉄4×4×1電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)コード標準PVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護設定距離(mm)0~0.84検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 10回温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS漏れ電流(mA)10以下動作モードノーマルクローズ(NC)表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)シールドシールド材質(ナット)なし材質(座金)なし応差検出距離の15%以下応答周波数(kHz)4出力形式PNPオープンコレクタ出力耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)残留電圧(V)2以下衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間開閉容量(mA)オープンコレクタ100以下検出ヘッドサイズΦ4mm電源の種類直流3線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする