曜日別特売
5SH315 ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入 SIEMENS 66466227

ヒューズホルダアクセサリ Diazedアダプタねじ 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード66466227品番5SH315
参考基準価格(税別)¥7,710販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

Siemens D アダプタねじの重量は 0.013 Kg です。定格電流は 20 A です

仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedアダプタねじ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7217アズワン品番65-8085-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする