- タイプ
- 円柱型
- ヘッド形状
- 円
- シールド形状
- シールド
- コード長さ(m)
- 2
- 検出距離(mm)
- 1
- 接続方式
- PVCコード引出しタイプ
- 外径
- -
- 材質(ケース)
- 黄銅 ニッケルメッキ
- 付属品
- 取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)
- ケース形状
- 円筒
- 質量(g)
- 約35(梱包状態)
- 保護構造
- IEC規格 IP67
- 出力
- 直流3線 NPNオープンコレクタ出力
- 標準検出物体(mm)
- 鉄5.4×5.4×1
- 電源電圧(V)
- DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)
- コード
- 標準PVCコード
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- 動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
- 周囲湿度(%RH)
- 動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)
- 保護回路
- 電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
- 設定距離(mm)
- 0~0.7
- 検出物体
- 可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
- 電圧の影響
- 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内
- 耐振動(耐久)
- 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
- 耐衝撃(耐久)
- 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
- 温度の影響
- -25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内
- 材質(検出面)
- 耐熱ABS
- 漏れ電流(mA)
- 10以下
- 動作モード
- ノーマルオープン(NO)
- 表示灯
- 動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。
- 周囲温度(℃)
- 動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
- シールド
- シールド
- 材質(ナット)
- なし
- 材質(座金)
- なし
- 応差
- 検出距離の15%以下
- 応答周波数(kHz)
- 4
- 出力形式
- NPNオープンコレクタ出力
- 耐電圧(V/min)
- 充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
- 残留電圧(V)
- 2以下
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 500 X、Y、Z各方向 10回
- 使用周囲湿度(%RH)
- 動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)
- 振動(耐久)Hz
- 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
- 開閉容量(mA)
- オープンコレクタ100以下
- 検出ヘッドサイズ
- Φ5.4mm
- 電源の種類
- 直流3線式