曜日別特売

E2EW

E2EW - omron(オムロン)

スパッタの付着しにくさやコーティングの剥がれにくさを追求し、長期耐性を実現しました。
スパッタが付着しにくいフッ素樹脂コーティングなので、スパッタが飛散する箇所に設置してもメンテナンス頻度を少なく保てます。
剥がれにくいフッ素樹脂コーティング技術により、掃除しても長期にわたりスパッタ耐性を維持でき、センサ交換頻度を削減できます。
スパッタに対する耐性を高めるためには、次の2点が重要です。
コーティング表面を高撥水化するコーティング成膜技術により、スパッタ付着量を従来品の約半分に低減
下地表面の特殊加工と独自のコーティング成膜技術により、剥離を従来品の約1/60に大幅削減
*1.メーカーで想定した「アーク溶接環境下で1日10時間稼働し、清掃頻度を月1回(年間12回)」とした場合の想定値です。メーカー従来品(E2EF-Q)が清掃3回に1回の交換とすると、E2EW-Qは清掃180回に1回の交換となるため、10年以上交換不要となります。
*2.メーカー従来商品E2EF-Q。
*3.メーカー従来商品E2EF-Qとの比較。2021年9月現在、メーカー調べ。
*4.1回のメンテナンスを金属ブラシで縦横10回のブラシとし、6回清掃した場合。
*5.メーカー従来商品E2EF-Qとの比較。2021年9月現在、メーカー調べ。
*6. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2025年10月現在)
従来のフルメタル近接センサは、樹脂ヘッドの近接センサに比べて検出距離が短く、着座作業時にワークがバタつくと検出が安定しない場合がありました。E2EWシリーズの「プレミアムモデル」なら余裕度の高い検出距離で検出ミスを低減。これまで起こっていた突発停止の頻度を低減します。また、設備立上げ時やセンサ交換時にもシビアな設置距離調整が必要なく短時間で簡単に取り付け可能。これまで以上に設備稼働率を維持向上します。
*1. メーカー従来商品 E2EFとの比較。
従来は検出ミスを防ぐために接触リスクのあるセンサ設置設計しかできませんでしたが、E2EWなら長距離検出により一定距離を離しても検出ミスを起こさず、接触リスクも軽減した余裕度の高い設置設計が可能です。
超長距離タイプ(検出距離:7mm)で設計します。近接センサの検出面を突き出す必要があります。
長距離タイプ(検出距離:6mm)で設計します。鉄材に埋め込む場合、近接センサの検出面を突き出す必要はありません。
注. 詳細はカタログをご参照ください。
オムロン独自の技術で鉄・アルミの同等検出距離を実現。異種材の混流ラインでも、突発停止の少ない設備設計を実現します。
鉄もアルミも同等の長距離検出なので、着座作業時にワークがバタついても、余裕度の高い検出距離で検出ミスを低減できます。
また、設備立上げ時やセンサ交換時にもシビアな設置距離調整が必要なく短時間で簡単に取り付け可能です。
鉄とアルミの混流ラインで着座検知をする場合、安定検出のためにはそれぞれの検出距離に合わせた複数のサイズのセンサで設計をする必要があります。しかし、E2EWなら鉄もアルミも同じ検出距離なので、ワークによってサイズを変える必要がなく、 生産設備や機械図面を共通化できます。
従来のフルメタルボディ近接センサは検出距離の短さが課題でした。E2EWシリーズではPRD*3 技術にオムロン独自のノイズ影響抑制技術を加えることで、近接センサを長距離化する際に課題となっていたノイズの影響を軽減し長距離化を実現。さらに、検出物体で発生する電流の変化を検出するタイミングと時間を調整することで、鉄もアルミも同等の長距離検出を可能にしました。
パルス状の電流のタイミングをランダムにすることで、定周期ノイズによる検出信号への影響を低減
*3. PRD(Pulse Response Detection)とは、コイルにパルス状の電流を流したときに検出物体で発生する電流の変化を検出する技術です。
*4.「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2025年10月現在)
IO-Linkで日々の設備条件変化を把握でき、立上げフェーズでの調整時間の短縮と、量産フェーズでの設備の安定稼働に貢献します。
近接センサが検出物体をどのくらい検知しているかリアルタイムに掴め、目ではわからない日々の設備条件変化が把握できます。
溶接工程で飛散するスパッタは近接センサ誤動作の原因となりますが、検出量の変化をモニタリングすることで、適切なタイミングでメンテナンスできます。
過酷な環境における温度の変化状況がリアルタイムにわかるので、設備異常の検知に役立ちます。
複数箇所に取り付けられている近接センサから、各場所の温度変化の状況を把握し、異常箇所を特定できます。
フルメタルボディだから、ワークとのぶつかりが多い現場環境でも壊れにくく、交換回数を減らせます。
20万回の連続打撃テストを行った結果、打撃による検出面は、非貫通。絶縁破壊が起きませんでした。
注. 検出面の厚みは形式によって異なりますのでデータシートをご覧ください。
高輝度LED搭載で、360°どの位置で固定しても表示灯が見えるため、設置時には向きを気にせずにスピーディに取り付けが可能。稼動時にも簡単に検出状態を確認できます。
注. M8サイズは、表示灯の視認性に違いがございます。
詳細は、「外形寸法」をご参照ください。
従来品に比べ、最大35%の短胴化を実現。立上げや保守の際にも設置がしやすくなりました。
センサヘッド検出面への検出距離*3 や、ケーブルへの形式印字はすべてレーザ印字なので、長期間の使用でも鮮明で見やすく、センサ交換時のミスを低減できます。
*3.「耐スパッタコーティング無」機種のみ。
鉄とアルミに合わせてM12とM18のサイズ、かつNOとNC各出力タイプの合計4機種を在庫しているお客様の場合、E2EWならこの4機種をM12サイズ NO+NC 2出力タイプの1機種に集約可能。在庫管理の煩雑さがなくなり、さらに在庫棚のスペースも大幅に削減できます。
注. 直流3線式プレミアムモデルのみ。

仕様
【配線方式/出力】直流2線式
サイズ
M8
質量(g)
【梱包状態)_コード引き出し】105
タイプ
中距離タイプ/スパッタ対策 中距離タイプ
形式
形E2EW-(Q)X2D□8
保護構造
IEC60529規格 IP67
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
検出距離
2mm±10%
接続方式
コード引き出し(標準コード長2m)、M12コネクタ中継(標準コード長0.3m)
標準検出物体(mm)
【鉄】12×12×1
材質(ケース)
ステンレス(SUS303)
対応
IO-Link
絶縁抵抗(MΩ)
50~(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
設定距離(mm)
0~1.4
検出物体
磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→カタログ参考)
応答周波数(Hz)
100
動作モード
D1タイプ_NO(ノーマリーオープン)D2タイプ_NC(ノーマリークローズ)
使用電圧範囲
DC10~30V リップル(p-p)10%も含む、Class2
応差
検出距離の15%以下
開閉容量(mA)
3~100
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82896881E2EW-X2D28-M1TGJ-EV 0.3M
¥9,650
¥9,598
¥10,558(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする