曜日別特売
BV076R 開創器 ウルシュタイン 全長125mm BVシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 66466656

開創器 ウルシュタイン 全長125mm BVシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1本注文コード66466656品番BV076R
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●3×3鋭爪 全長125mmアズワン品番65-9052-51医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218150005医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする