omron(オムロン)
オールステンレスボディ近接センサ E2EF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
66466812
品番
E2EF-QX3D15M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
コード長さ・材質
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
-
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
シールド
センサ形状
ネジ形
検出方式
-
検出距離(mm)
3
接続方式
-
サイズ
-
質量(g)
-
タイプ
-
保護構造
IEC60529規格 IP67
コード長さ(m)
-
標準検出物体(mm)
-
材質(ケース)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
保護回路
-
設定距離(mm)
-
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
-
応答周波数(Hz)
-
温度の影響
-
材質(検出面)
-
動作モード
-
表示灯
-
シールド
シールド
応差
-
耐電圧(V/min)
-
残留電圧(V)
-
衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
振動(耐久)Hz
-
開閉容量(mA)
-
電源の種類
-