145/20 Silver Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイ ABUS 66467749

Abus 安全用南京錠 パドロック アルミ、スチール グレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66467749品番145/20 Silver
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ABUS 南京錠ABUS シルバー製の全天候型安全南京錠は、本体幅が 20 mm、シャックル長が 22 mm で、シャックル直径が 3 mm です。ボディは純アルミ製で、陽極酸化スチール製のコーティングにより、ロックに対する耐腐食性を実現しています。キーなしで個別にリセット可能な 3

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:3mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:アルミニウム、スチール●色:グレー●ボディ幅:20mm●内容量:1●コード番号:704-0229アズワン品番65-8049-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする