8WH6000-6AF00 コネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 66468160

コネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード66468160品番8WH6000-6AF00
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

Siemens IPO 端子、絶縁ブレード Terminal は、スイベル取り付けタイプの縦方向の分離を実現しています。動作電圧は 400 V、動作電流は 20 A です。断面積: 0.14 → 2.5 mm 2 DINレール35 mm UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス

仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8688アズワン品番65-7736-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする