MN1H-5/2-D-2-S-C エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ Festo 66468598

エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66468598品番MN1H-5/2-D-2-S-C
参考基準価格(税別)¥52,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルウェイバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 54 mm で、動作圧力は -0.9-16 b

仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7314アズワン品番65-7984-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする