TPMT 09 02 04-KF 3210 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 66468728

TPMT 09 02 04-KF 3210 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 66468728
TPMT 09 02 04-KF 3210 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 66468728

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材種3210
内容量1箱(10個)注文コード66468728品番TPMT 09 02 04-KF 3210
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
仕上げ
チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)P公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ09チップ厚さ(mm)2.38125ノーズ(mm)04適合被削材種K(鋳鉄)チップブレーカーKF(仕上げ)材種3210被削材K切刃長さ(mm)8.6522勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)5.55625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする