E32-LT11 10M ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン) 66468955

ファイバユニット E32シリーズ 透過形

(1件のレビュー)
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1本検出方式透過形注文コード66468955品番E32-LT11 10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
備考都度納期確認種別-種類ファイバユニットタイプ標準取りつけ検出方式透過形検出距離(mm)E3X-HD/GIGA:4000、HS:2700、ST:4000、SHS:1080センサー-ヘッド形状ネジ仕様-長さ(mm)-形状-幅(mm)-サイズM4質量(g)-保護構造IEC規格 IP50シリーズE32ケーブル長(m)10使用温度(℃)-方向(検出)トップビュー標準検出物体(mm)-材質(ヘッド)-引張強度(N)-最小検出物体Φ0.1mm許容曲げ半径(mm)R25材質(ファイバ)-ファイバ長(mm)10000曲げ半径(mm)25動作温度(℃)-特性-光ファイバ-材質(コア)-締め付け強度(N・m)-開口角(°)15検出幅(mm)-光軸径(Φmm)2.3ターミナルタイプ-被覆材-使用周囲湿度(%RH)-
注意
※最小検出物体は標準モードで検出距離と感度を最適状態に設定したときの値(代表例)です。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02088396
2017-08-25
用途: 機械のメンテナンス時

内容量1個と書いてありましたが。
2本(1セット分)入っていました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする