omron(オムロン)
スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用反射板(回帰反射形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
●材質(反射面):メタクリル樹脂(PMMA)●材質(裏面):ポリブチレンテレフタレート(PBT)
注文コード
66469217
品番
E39-R21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質(反射面):メタクリル樹脂(PMMA)●材質(裏面):ポリブチレンテレフタレート(PBT)
材質(本体)
-
種類
レーザタイプ用反射板 標準タイプ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×30×5
適合センサ
E3NC-LH03専用