サンドビック
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
材種
4325
チップブレーカー
PF(仕上げ)
注文コード
66469227
品番
WPMT 04 02 04-PM 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
コーナーR・材種・チップブレーカー
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
W(六角形80°)
チップ逃げ角(°)
P
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
04
チップ厚さ(mm)
02
ノーズ(mm)
04
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
PF(仕上げ)
材種
4325
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)