TPUN 16 03 12 3225 旋削ポジ    TP□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66469385

TPUN 16 03 12 3225 旋削ポジ    TP□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66469385
TPUN 16 03 12 3225 旋削ポジ    TP□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66469385

旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材K(鋳鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード66469385品番TPUN 16 03 12 3225
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
チップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)P公差Uチップ溝・穴記号Nチップサイズ16チップ厚さ(mm)3.175ノーズ(mm)12適合被削材種K(鋳鉄)材種3225被削材K切刃長さ(mm)15.2978勝手なしコーティングTICN+AL2O3コーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする