種類アンプ内蔵型ヘッド形状ネジ検出方式透明体検出用回帰反射形(P-opaquing機能)光色赤検出光拡散光付属品取扱説明書、M18ナット(2個)材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)質量(g)約20/約10(梱包状態/本体のみ)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69Kコード長さ(m)-接続方式M12コネクタタイプ材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護検出物体ガラス板(t=1mm)150×150mm材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)検出距離(m)1~5(反射板E39-RP1使用時)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム指向角(°)-動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)材質(ナット)ポリアセタール(POM)応差-出力形式NPN出力耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)スポット径(Φmm)-応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下