曜日別特売
E3JK-DR12-C2M AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン) 66469822

E3JK-DR12-C2M AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン) 66469822
E3JK-DR12-C2M AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン) 66469822

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個検出方式拡散反射形検出距離(mm)300(白画用紙100×100)注文コード66469822品番E3JK-DR12-C2M
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スリムボディに機能を凝縮。
しかも経済的価格を実現。

種類電源内蔵型電源電圧AC/DC電源フリータイプ電源電圧(V)DC24~240±10% リップル(p-p)10%以下 AC24~240±10% 50/60Hzヘッド形状コード長さ(m)2接続方式コード引き出しタイプ検出方式拡散反射形検出対象白画用紙検出距離(mm)300(白画用紙100×100)付属品取扱説明書、取付金具材質ボリウム:POM質量(g)約180(梱包状態)保護構造IEC規格 IP64消費電力(W)2以下出力リレー出力適合規格-耐電圧AC1500V 50/60Hz 1min標準検出物体(mm)-材質(ケース)ABS制御出力リレー出力:1c接点、AC250V 3A(cosΦ=1)以下、DC5V 10mA以上、入光時ON/しゃ光時ON、スイッチ切替式消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC周囲湿度(%RH)使用時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂EMC規格-使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:11000以下感度調整単回転ボリウム指向角(°)-材質(取付金具)表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)周囲温度(℃)使用時-25~55、保存時-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)曲げ半径(mm)18応差検出距離の20%以下光色出力形式リレー出力耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)発光波長(nm)624負荷印加電圧-光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h機械的寿命(万回)リレー出力:5000以上(開閉頻度18000回/時)電気的寿命(万回)リレー出力:10以上(開閉頻度1800回/時)応答時間(ms)20以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66469953
2023-03-30
用途: ガレージの制御

電源フリーなので電圧・直流・交流を問わず使えるので、とても使いやすいです。動作も正確で、さすがオムロン、産業用だなと感じました。しばらくリピートはありませんが、良い買い物をしました。

1が参考にしています
対象商品 : 66469962
2023-01-27
用途: 通路照明器具の自動応答用

白色~水色までは感度良好でしたが、濃青~黒色は反応せず使用範囲が限定されます。
光源が赤色typでは難しいと思います

2が参考にしています
対象商品 : 66469822
2022-08-19
用途: 段ボールケース物検
製造業

フリー電源光電スイッチで一番値段が安いのがこれ。拡散反射式を使いました。MIN150mmぐらいから検知可能でした。信頼のOMRONだし、内部リレー出力で6Wランプを点灯しています。

2が参考にしています
対象商品 : 66470136
2022-04-07
用途: 工場内の産業機器
株式会社 福山セコ自動車・二輪車・自転車関連業

予想外の破損で困っていたところ、すぐに届いて非常に助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 66470084
2020-10-04
用途: 駐車場の機械設置 自動ゲートの障害物検知に使用しました
下城電気工業建設業・工事業

今までのは雨が降ったりしてクリアガラスに水滴がつくとセンサーが検知しなくなりました。
のでOMRONのに取り替えました、雨が降って水滴がついてもオートゲートがちゃんと働いています。

2が参考にしています
対象商品 : 66470102
2020-08-31
用途: コンベアの流れ監視
その他業種

電源を選ばず使いやすい
反応もよい。
商品の種類が多く選択に困った。
それぞれの特徴をわかりやすく表示されていると選択に悩まない

1が参考にしています
対象商品 : 20284057
2019-05-09
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社船野組

問題なく使用できました。できればサイドのつまみ等の使用方法説明が
あれば尚よいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 66469962
2018-06-21
用途: 趣味の自動車競技でタイム計測に使用
建設業・工事業

趣味の自動車競技でタイム計測に使用する目的で購入しました。
取扱説明書も多言語対応で、日本語も有り結線も十分理解出来ました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする