種類電源内蔵型電源電圧AC/DC電源フリータイプ電源電圧(V)DC24~240±10% リップル(p-p)10%以下 AC24~240±10% 50/60Hzヘッド形状角コード長さ(m)5接続方式コード引き出しタイプ検出方式回帰反射形(M.S.R.機能付)検出対象不透明体検出距離(mm)6000〔100mm〕(形E39-R1使用時)、10000〔100mm〕(形E39-R2使用時)付属品取扱説明書材質ボリウム:POM質量(g)約180(梱包状態)保護構造IEC規格 IP64消費電力(W)2以下出力リレー出力適合規格-耐電圧AC1500V 50/60Hz 1min標準検出物体(mm)Φ75以上の不透明体(形E39-R1使用時)、Φ100以上の不透明体(形E39-R2使用時)材質(ケース)ABS制御出力リレー出力:1c接点、AC250V 3A(cosΦ=1)以下、DC5V 10mA以上、入光時ON/しゃ光時ON、スイッチ切替式消費電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC周囲湿度(%RH)使用時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂EMC規格-使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:11000以下感度調整単回転ボリウム指向角(°)1.5以上材質(取付金具)-表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)周囲温度(℃)使用時-25~55、保存時-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)曲げ半径(mm)18応差-光色赤出力形式リレー出力耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)発光波長(nm)624負荷印加電圧-光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h機械的寿命(万回)リレー出力:5000以上(開閉頻度18000回/時)電気的寿命(万回)リレー出力:10以上(開閉頻度1800回/時)応答時間(ms)20以下