曜日別特売
E3NX-FA215M スマートファイバアンプ E3NX-FA omron(オムロン) 66470407

スマートファイバアンプ E3NX-FA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コード長さ(m)5タイプ高機能タイプ出力形式NPN注文コード66470407品番E3NX-FA215M
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種類ファイバアンプタイプ高機能タイプヘッド形状入出力-光色ファイバ長(mm)5000接続方式コード引き出しタイプ電源(V)-コード長さ(m)5動作モード-曲げ半径(mm)12出力形式NPN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする