曜日別特売
E3NX-FA54 スマートファイバアンプ E3NX-FA omron(オムロン) 66470452

スマートファイバアンプ E3NX-FA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コード長さ(m)-タイプ高機能タイプ出力形式PNP注文コード66470452品番E3NX-FA54
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
種類ファイバアンプタイプ高機能タイプヘッド形状入出力1入力 1出力光色接続方式M8コネクタタイプ電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む出力PNPコード長さ(m)-動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式曲げ半径(mm)-出力形式PNP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする