E3S-AD625M アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン) 66470522

E3S-AD625M アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン) 66470522
E3S-AD625M アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン) 66470522

アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個検出方式拡散反射形検出距離(mm)700(白画用紙200×200)検出対象白画用紙注文コード66470522品番E3S-AD625M
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
使用周囲温度(℃)
動作時:-25 ~55
保存時:-40 ~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)
動作時:-25 ~55
保存時:-40 ~70(ただし、氷結、結露しないこと)
備考都度納期確認種類アンプ内蔵型形状タテ形電源電圧(V)DC10~30〔リップル(p-p)10%も含む〕ヘッド形状コード長さ(m)5検出方式拡散反射形検出対象白画用紙検出距離(mm)700(白画用紙200×200)接続方式コード引き出しタイプ付属品取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、取扱説明書仕様-質量(g)約90(梱包状態)保護構造IEC規格IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)出力NPN寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×12.4×40標準検出物体(mm)-材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能-制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式タイマ機能-応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)35以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)本体形状-周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)指向角(°)-材質(取付金具)ステンレス(SUS304)自己診断出力-応差検出距離の20%以下光色赤外線出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)850光学方式-光源(発光波長)赤外発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最大動作温度(℃)-診断機能-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする