使用周囲温度(℃)動作時:-25 ~55
保存時:-40 ~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲温度(℃)動作時:-25 ~55
保存時:-40 ~70(ただし、氷結、結露しないこと)
種類アンプ内蔵型形状タテ形電源電圧(V)DC10~30〔リップル(p-p)10%も含む〕ヘッド形状角コード長さ(m)2検出方式拡散反射形検出対象白画用紙検出距離(mm)700(白画用紙200×200)接続方式コード引き出しタイプ付属品取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、取扱説明書仕様-質量(g)約90(梱包状態)保護構造IEC規格IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)出力PNP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×12.4×40標準検出物体(mm)-材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能-制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式タイマ機能OFFディレイ0~100ms(ボリウム可変式)応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)35以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)本体形状-周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)指向角(°)-材質(取付金具)ステンレス(SUS304)自己診断出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧1V以下)オープンコレクタ出力形応差検出距離の20%以下光色赤外線出力形式PNP耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)850光学方式-光源(発光波長)赤外発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最大動作温度(℃)-診断機能-