使用周囲温度(℃)動作時:-25 ~55
保存時:-40 ~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、
出力短絡保護
周囲温度(℃)動作時:-25 ~55
保存時:-40 ~70(ただし、氷結、結露しないこと)
種別受光器種類アンプ内蔵型形状タテ形ヘッド形状角電源電圧(V)DC10~30〔リップル(p-p)10%も含む〕コード長さ(m)2検出方式透過形検出対象不透明体検出距離(mm)7000接続方式コード引き出しタイプ付属品取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、取扱説明書質量(g)約150(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)出力NPN寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21×12.4×40標準検出物体(mm)Φ10以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能-制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式タイマ機能-消費電流(mA)20以下(ターボスイッチON時:約15増加)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)指向角(°)3~15材質(取付金具)ステンレス(SUS304)自己診断出力-光色赤出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下診断機能-