曜日別特売
1020774 コンポーネント端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 500mA 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト 66471468

コンポーネント端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 500mA 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード66471468品番1020774
参考基準価格(税別)¥99,100販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

Phoenix Contact コンポーネント Terminal Block は、1N4007 ダイオードを内蔵しており、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ

仕様●色:黒●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:500mA●モデル番号:PTTB 2,5-DIO/O-U BK●コード番号:201-3798アズワン品番65-7761-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする