曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691214210002 基板用端子台 2142シリーズ 7mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 66472274

基板用端子台 2142シリーズ 7mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
66472274
品番
691214210002
参考基準価格(税別)¥89,500販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)値下げ
88,980
仕様
●極数:2●ピッチ:7mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2142●長さ:11.1mm●コード番号:190-8601
アズワン品番
65-7728-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする