ABB
CR-M048DC4L Pluggable interface relay 4c
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66472396
品番
1SVR405613R6100 CR-M048DC4L
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3134
アズワン品番
65-8054-16