ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66475677 品番EA425BW-244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,675
販売価格(税別)
4,250

一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。
一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。
面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。

仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10〜80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型 アズワン品番65-9254-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする