メイン画像
リンクサス(Linxas)
充電式シリコンウォーマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
66475791
品番
HDL-7777
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
柔らかいシリコン素材で、首元を優しく温めます。
3段階の温度切替で好みの温度に調整が可能。
簡単操作で扱いやすい仕様。
充電式で電池が不要。
用途
通勤・通学・アウトドアなど幅広いシーンに。
トラスコ品番
630-2172
材質
シリコン
色
ブラック
サイズ
フリー
出力(W)
4
入力電圧(V)
5/1A(USB Type-C)
使用環境温度(℃)
-10~45
充電時間(時間)
1.5~2
モード
温度:HIGE、MED、LOW
バッテリー容量(mAh)
1200
充電方式
TYPE-C
使用時間(時間)
約1.5~2(HIGHモード)/約2~2.5(MIDモード)/約3(LOWモード)