※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムケー精工
ドラム缶用手動ポンプ”ロージーポンプ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
1307
1240
1307
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66476150
品番
RP-24K
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ドラム缶用ポンプのスタンダードモデル
用途
ドラム缶からの移し替え用に。
トラスコ品番
850-9815
材質
本体:スチール
全長(mm)
1307
吐出量
280cc/回
使用可能液体
灯油・軽油
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません