イスカル
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66476658
品番
MM HT160N07R3.0-2T10 IC908
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
倣い加工用。
トラスコ品番
124-5018
全長(mm)
OAL:25.15
切込み角度(°)
KAPR:97
切削径(Φmm)
DC:16
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
13.4
最大切込み(mm)
APMX:7.2