※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コノエ
S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66476719
品番
S-AS2 12x75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。
用途
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
トラスコ品番
200-0277
材質
ねじ:ステンレス(SUS304)、台座:ステンレス(SUS304)、カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド、表面処理:光沢バレル
ねじ長さ(mm)
75
全高(mm)
106
ねじ寸法
M12
許容荷重
2100kgf
RoHS指令(10物質対応)
対応
台座径(Φmm)
70