曜日別特売
HN-1009 ホースニップル(黄銅) オンダ製作所 66476780

ホースニップル(黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)Φ9
全長(mm)48
内容量1個注文コード66476780品番HN-1009
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。

用途冷温水・不凍液・油・エアー配管用。トラスコ品番224-3695材質本体:C3604BDR3/8全長(mm)48使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75寸法D(mm)Φ9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする