オンダ製作所
ホースニップル(黄銅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法D(mm)
Φ16
Φ9
Φ10.5
Φ11
Φ16
Φ21
Φ25
全長(mm)
50
42
48
50
61.5
73
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66476798
品番
HN-1316
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
テーパおねじ(Rねじ)ホースの接続に使用します。
用途
冷温水・不凍液・油・エアー配管用。
トラスコ品番
224-3709
材質
本体:C3604BD
R
1/2
全長(mm)
50
使用温度範囲(℃)
-20~120
最高使用圧力(MPa)
1.75
寸法D(mm)
Φ16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材