サンコー(三甲)
サンケース K420 透明 360個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(360個)
注文コード
66476824
品番
20045700TM
参考基準価格(税別)
¥134,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
蓋に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様
●容量(L):0.42●材質:PP●外寸法(mm):184×128×40●有効内寸法(mm):147×101×26
アズワン品番
65-9408-43