P-PS1P6-J ピン押しポンチ (BE-BASE/カスタマイズフック用) ダンドリビス 66477480

 

P-PS1P6-J ピン押しポンチ (BE-BASE/カスタマイズフック用) ダンドリビス 66477480
P-PS1P6-J ピン押しポンチ (BE-BASE/カスタマイズフック用) ダンドリビス 66477480

ピン押しポンチ (BE-BASE/カスタマイズフック用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード66477480品番P-PS1P6-J
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

BE-BASEシリーズやカスタマイズシリーズの施工に便利な、石膏ボード壁用ピン押しポンチです。(予備ピン付)

用途石膏ボード壁へのピン押し用に。トラスコ品番652-5472セット内容本体1本、予備ピン6本材質POM幅(mm)10全長(mm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする