曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691304130006 基板用端子台 3041シリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK 66477969

基板用端子台 3041シリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66477969
品番
691304130006
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)値下げ
1,298

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3041●幅:7.8mm●コード番号:191-2693
アズワン品番
65-7643-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする