日光物産(NIKKO)
中古ウエス 白メリヤスウエス W0220
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10袋×2kg)
注文コード
66478347
品番
W0220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
中古のTシャツや肌着などのメリヤス生地。
不定形です。
用途
油や汚れを拭き取る作業に。
トラスコ品番
689-8893
材質
綿
色
ホワイト
タイプ
中古生地
寸法(cm)
約35~50角
注意
※商品の性質上全ての混入物が100%除去されていない場合がございます。
※作業に適しているかどうかをご確認のうえご使用ください。
※特に、傷の付きやすい対象物を取り扱う作業にはご使用しないでください。