E5C2-R20KAC100-2400-1200 電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン) 66478362

電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個入力種類熱電対K制御方式ON/OFF制御消費電力(VA)約3.6注文コード66478362品番E5C2-R20KAC100-2400-1200
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
備考都度納期確認電源電圧(V)AC100~240入力種類熱電対Kリセット-オプションソケット/形P2CF-08(別売)、形P3G-08(別売)、形P2CF-08-E(別売)、形Y92A-48G(別売)、フロントカバー/形Y92A-48B(別売)寸法(mm)48×48質量(g)約100(埋込み取りつけ用アダプタ付)使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00シリーズE5C2制御方式ON/OFF制御精度設定/±2%FS以下感度調節感度/0.5%FS以下(固定)設定方式アナログ設定制御出力リレー接点指示方式無指示目盛(℃)0~1200絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)最小目盛(℃)25使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3.6耐衝撃(耐久)294m/s2、6方向 各3回許容電圧変動範囲:電源電圧の90~110%比例帯(P)3%FS(固定)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(ただし導電部端子一括と非充電金属部間)比例周期約20s衝撃(誤動作)(m/s2)147 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)294 6方向 各3回制御リレー出力1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)調節感度0.5%FS以下(固定)使用周囲湿度(%RH)相対湿度45~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.15mm X、Y、Z各方向 10min振動(耐久)Hz16.7片振幅2mm X、Y、Z各方向 2h電気的寿命(万回)10以上(AC110V 3A 抵抗負荷時)
注意
※インバータの出力を電源として使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24958352
2019-04-11
用途: 機器修理
フェローハウスサービス業

通電しない状態でしたがしっかり修理でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする