曜日別特売
00046041 万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66478496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00046041 万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66478496
00046041 万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66478496
00046041 万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66478496
00046041 万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66478496
00046041 万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 66478496

万能パワービスEX PRO 特用箱 半ねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(600本)
全長(mm)65
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×65
内容量1箱(600本)注文コード66478496品番00046041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。
切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。
天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。

トラスコ品番678-9687材質全長(mm)65十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×65穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2ねじ部長さ(mm)40
注意
※注)木材がかたい場合は、ねじ切れを起こす場合があります。
※無理なねじ込みを避けて下穴をあけてから施工して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする