SAJ13XXRHLN88SDTPTQ スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66479064

スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(5個)注文コード66479064品番SAJ13XXRHLN88SDTPTQ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8375アズワン品番65-7793-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする