曜日別特売
N25-06SG COOLFIX 強冷感ポンチョ 昭和商会 66479169

使用例画像1

N25-06SG COOLFIX 強冷感ポンチョ 昭和商会 66479169
N25-06SG COOLFIX 強冷感ポンチョ 昭和商会 66479169
N25-06SG COOLFIX 強冷感ポンチョ 昭和商会 66479169
N25-06SG COOLFIX 強冷感ポンチョ 昭和商会 66479169
N25-06SG COOLFIX 強冷感ポンチョ 昭和商会 66479169
N25-06SG COOLFIX 強冷感ポンチョ 昭和商会 66479169

COOLFIX 強冷感ポンチョ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番700-7978
内容量1枚注文コード66479169品番N25-06SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

のびのびストレッチ生地なので、女性や小柄な方から大柄な体型までカバーします。
最高クラスの接触冷感Q-MAX 値0.5 とAg+ の銀イオンの消臭効果があります。
UV カット率99%で紫外線からお肌を守ります。
フード付きで頭からひんやりクールダウン、水に濡らして絞るだけです。

用途現場の従業員の熱中症予防の対策に仕様消臭・UVカットトラスコ品番700-7978材質ポリエステル55%、ポリエチレン40%、スパンデックス5%、銀イオンAg+幅(mm)1320高さ(mm)690表示内容フード部分フード(mm)300
注意
※中世洗剤を使用し、手洗いで軽くもみ洗いしてください。
※よくすすいでから軽く絞り、陰干ししてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする