バートル
ACベストAC2064
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
サイズ
XXL
M
L
XL
XXL
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
66479300
品番
AC2064-61-XXL
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
風がボディ全体を駆け巡るサイドファン取付設計モデルです。
遮熱効果(-5度)に優れたアルミ加工と撥水性を備えたソフトシェル素材を採用しています。
トラスコ品番
701-1761
色
アーミカーキ
サイズ
XXL
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
72