曜日別特売
CP-33K ハイチェックポンプ エムケー精工 66479309

ハイチェックポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
電源(V)DC12
吐出量(L/min)40
揚程(m)6
内容量1個注文コード66479309品番CP-33K
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

18L缶にスピード給油ができます。

用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番699-4908材質給油ノズル:アルミ合金全長(mm)1180電源(V)DC12揚程(m)6電源コード(m)4.8吐出量(L/min)40使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
注意
※ガソリンには使用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする