※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムケー精工
EP-77K用 強力型吐出ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
699-4909
699-4906
699-4909
699-4913
699-4915
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66479406
品番
EP-K03D
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
強力型ハイチェックポンプ用のホースに。
トラスコ品番
699-4909
材質
吐出ホース:耐油性配合ゴム
使用可能液体
灯油・軽油
ホース長さ(mm)
3000
粘度(mm
2
/s)
[使用可能]100
注意
※ガソリンには使用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。