DAH-6LS 交流検電器 照明付 小型伸縮式 高低圧用 中部精機 66479485

交流検電器 照明付 小型伸縮式 高低圧用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード66479485品番DAH-6LS
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

細く軽量で伸縮式です。
扱いやすく、携帯に便利です。
伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。
伸ばした状態で60cm確保されているため、絶縁保護具がなくても使用できます。
対象物をLEDライトで照らし出し、暗い場所でも確実に検電できます。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
ゴム検知子は取り替え可能です。(別売り)

付属品収納ケーストラスコ品番698-2256長さ(mm)220~750交流電圧(V)AC80~7000周波数範囲50/60Hz共用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする